Références
SMC :CDQSB20-75DC
Rubix :0338-2096867
Fabricant :00015811
EAN :3618035798457

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D.E SIMPLE CDQSB20-75DC
Le cylindre compact CQS est disponible pour les applications de cylindre à petit alésage où le gain de place est une préoccupation. Tout en partageant un grand nombre des caractéristiques exceptionnelles de la série (N)CQ2, le CQS offre des courses longues standard (jusqu'à 300 mm) dans quatre tailles d'alésage de 12 à 25 mm. Les versions à longue course comportent une bande d'usure et un piston plus épais pour répondre aux besoins accrus de roulement des courses plus longues. Les deux types de corps, avec ou sans interrupteur, sont identiques et les interrupteurs peuvent être montés sur trois (alésage 12-16) et quatre (alésage 20-25) côtés. Une version à charge latérale accrue (CQS*S) est disponible pour les applications plus exigeantes.
Verin compact serie cqs
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,30 € HT
/ unité
114,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours