Vérin compact Festo AEN-S-25-5-A-P

Vérin

Voir les informations techniques
Références
Festo :AEN-S-25-5-A-P
Rubix :0326-2557977
Fabricant :8092182
EAN :4052568461980
VERIN COMPACT AEN-S-25-5-A-P
Résumé technique
Typeverin compact aen-s-25-5-a-p
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT AEN-S-25-5-A-P


La série AEN-S de la marque FESTO comprend des vérins pneumatiques compacts à simple effet, conçus pour des applications simples, rapides et légères, où l'économie d'espace et le faible poids sont importants.

Points forts

-Conception très compacte : plus courte que les vérins comparables
Longueur de boîtier réduite : économie de matériaux et de poids
Largeur de boîtier réduite : pour les applications à encombrement réduit

Applications

Test d'endurance des boutons de smartphones

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact aen-s-25-5-a-p
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre5 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,85 HT
/ unité
65,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours