Vérin compact SMC JCDQA40-50
JC(D)Q, vérin compact, double effet simple tige
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JCDQA40-50
Rubix :0338-2283911
Fabricant :JCDQA40-50

Résumé technique
| Type | verin compact serie jcq jcdqa40-50 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT SERIE JCQ JCDQA40-50
Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
Points forts
Vérin compact à double effet, simple tige.Léger 25 g (ø12 course 5).Alésages (mm) : 12 ~ 100.Courses jusqu'à 50 mm.Coussin pare-chocs.Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur 4 surfaces.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact serie jcq jcdqa40-50 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,77 € HT
/ unité
143,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours