Vérin compact SMC RDQB40TF-30
Vérin Compact série RQ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :RDQB40TF-30
Rubix :0338-2086573
Fabricant :00110840
EAN :3618036248197

Résumé technique
| Type | tige taraudée (standard) |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Documents
Détails articles : VERIN PNEUMATIQUE RDQB40TF-30
La construction de l'amortissement pneumatique de la série RQ permet à cette série d'avoir les mêmes mérites qu'un vérin compact. La construction unique de l'amortisseur pneumatique permet d'éliminer le renfort d'amortisseur utilisé dans les amortisseurs pneumatiques de type conventionnel, ce qui permet de réduire la longueur totale du vérin. La série RQ satisfait les demandes d'impacts réduits et d'amélioration de la répétitivité en fin de course.
Verin compact avec amortissement pneumatique serie rq
Informations techniques
Attributs
| Type | tige taraudée (standard) |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,46 € HT
/ unité
187,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours