Vérin compact SMC MGPS50TF-100

Vérin Compact série MGP

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :MGPS50TF-100
Rubix :0338-2052871
Fabricant :00204629
VERIN DIA 50 C100 MGPS50TF-100
Résumé technique
Typeorifice : tf (g)
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre100 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN DIA 50 C100 MGPS50TF-100


Le MGP a été conçu pour les applications utilisant des charges latérales lourdes, applications que l'on retrouve dans les manipulations de matériel, les élévations et le stoppage. Le vérin dispose d'une conception ultra compacte en incorporant le corps du vérin au corps du guide. Comme la longueur de course augmente, la longueur du guide s'accroît également, ce qui améliore aussi la capacité de guidage de charge du vérin. Les vérins guidés conçus de façon conventionnelle disposent d'une longueur de guidage fixée ce qui diminue de façon drastique la capacité de charges latérales à mesure qu'augmentent les longueurs de course. Le MGP est la dernière génération de vérins guidés et offre une capacité de charge plus élevée, des courses plus longues, 2 emplacements d'orifice, des rainures de montage du détecteur des deux côtés, et un montage sur rainure en T plus versatile que sur la série MGQ. Les options d'exécutions spéciales pour cette série comprennent des amortisseurs pneumatiques réglables, des colonnes renforcées, une série sans cuivre, haute température et faible vitesse.
Verin compact guide serie mgp

Informations techniques


Attributs
Typeorifice : tf (g)
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre100 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
953,61 HT
/ unité
1 144,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours