Entraînement linéaire SMC CXSJL6-50
Vérin Compact série CXSJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CXSJL6-50
Rubix :0338-2141036
Fabricant :00399777
EAN :3618035661270

Résumé technique
| Type | vérin à double tige |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Documents
Détails articles : VERIN BI-TIGE COMPACT CXSJL6-50
La série CXS est disponible dans six alésages et avec des longueurs de course allant jusqu'é 100 mm. Cette série est trés compacte et posséde une caractéristique anti-rotation trés précise. Il s'adapte parfaitement aux applications de prise et de pose de précision ou de manipulation de matériel léger. La série CXS peut étre utilisée soit avec des détecteurs statiques ou avec des détecteurs Reed. Il est également disponible en version salle blanche.
Verin bi-tiges compact serie cxsj
Points forts
La série CXS est disponible dans six alésages et avec des longueurs de course allant jusqu'é 100 mm. Cette série est trés compacte et posséde une caractéristique anti-rotation trés précise. Il s'adapte parfaitement aux applications de prise et de pose de précision ou de manipulation de matériel léger. La série CXS peut étre utilisée soit avec des détecteurs statiques ou avec des détecteurs Reed. Il est également disponible en version salle blanche.
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin à double tige |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,97 € HT
/ unité
489,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours