Entraînement linéaire SMC MXF12-20
Table pneumatique lineaire a profil etroit série mxf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXF12-20
Rubix :0338-2048393
Fabricant :MXF12-20
EAN :3618036363081

Résumé technique
| Type | table linéaire plate |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE PLATE D. 12-C=20 MXF12-20
La MXF est une table linéaire à profil étroit qui utilise un guide rigide qui peut être monté en parallèle avec un vérin pneumatique. L'actionneur est équipé de trous d'emplacement pour un montage facile et rapide lors du changement des outils ou des appareils fixes. La hauteur de la table linéaire MXF est de 54 à 67% inférieure à celle de la série MXS.
Table pneumatique lineaire a profil etroit serie mxf
Informations techniques
Attributs
| Type | table linéaire plate |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,49 € HT
/ unité
695,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours