Vérin compact SMC MGPA40TF-250Z

MGP-Z (ø40 à ø100), vérin de guidage compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :MGPA40TF-250Z
Rubix :0338-2539656
Fabricant :MGPA40TF-250Z
VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z

Résumé technique

Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z


Vérin de guidage compactAlésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Courses jusqu'à 400 mmSurfaces de montage multiples.

Points forts

3 types de paliers peuvent être sélectionnés : palier lisse, douille à billes et douille à billes de haute précision.Compacité et légèretéAlésage : 40, 50, 63, 80, 100 (mm)Courses de 10 à 400mm (en fonction de l'alésage)4 types de montage sont possibles : montage supérieur, montage latéral, montage inférieur et montage latéral avec rainure en T.Les auto-commutateurs peuvent être montés sur 2 surfaces.

Informations techniques


Attributs
Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre250 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
1 027,89 € HT
/ unité
1 233,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours