Vérin compact SMC CDQ2A40TF-175DCMZ

Verin Compact Serie CQ2-Z

Voir les informations techniques
Références
SMC :CDQ2A40TF-175DCMZ
Rubix :0338-2387330
Fabricant :00788910
VERIN COMPACT D40 C175 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE
Résumé technique
Typedouble effet
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre175 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C175 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


La gamme de vérins compactes CQ2 a été entièrement repensée pour vous offrir plus d'avantages, de performances et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre175 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,25 HT
/ unité
174,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours