Références
SMC :CQ2B140TF-30DCZ
Rubix :0338-2257657
Fabricant :CQ2B140TF-30DCZ

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 140 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D140 C30
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, simple tige, tuyauterie axiale
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 140 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,02 € HT
/ unité
412,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours