Vérin compact SMC CDQ2A50TF-10DCZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2A50TF-10DCZ
Rubix :0338-2390170
Fabricant :CDQ2A50TF-10DCZ



Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D50 C10 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,39 € HT
/ unité
119,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours