Références
Festo :ADN-40-40-A-P-A
Rubix :0326-2574440
Fabricant :536295
EAN :4052568171032
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-40-40-A-P-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn-40-40-a-p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,03 € HT
/ unité
138,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h