Vérin compact SMC CDQ2B200TF-20DCZ

Vérin Compact série CQ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDQ2B200TF-20DCZ
Rubix :0338-2197804
Fabricant :00790445
VERIN COMPACT D200 C20 DETECTION MAGNETIQUE
Résumé technique
Typedouble effet
Diamètre vérin200 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D200 C20 DETECTION MAGNETIQUE


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin200 mm
Course du cylindre20 mm
Pression maxi de service7 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
654,62 HT
/ unité
785,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours