Vérin compact SMC CDQ2B200TF-125DCZ

Vérin Compact série CQ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CDQ2B200TF-125DCZ
Rubix :0338-2257275
Fabricant :00790429
VERIN COMPACT D200 C125 DETECTION MAGNETIQUE
Résumé technique
Typedouble effet
Diamètre vérin200 mm
Course du cylindre125 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D200 C125 DETECTION MAGNETIQUE


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin200 mm
Course du cylindre125 mm
Pression maxi de service7 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
749,02 HT
/ unité
898,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours