Vérin compact SMC CDQ2A100TF-300DCZ
Vérin Compact série CQ2-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2A100TF-300DCZ
Rubix :0338-2389836
Fabricant :CDQ2A100TF-300DCZ

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 300 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D100 C300 DETECTION MAGNETIQUE
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 300 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,61 € HT
/ unité
429,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours