Vérin compact SMC CDQ2B20-15DCZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B20-15DCZ
Rubix :0338-2176388
Fabricant :CDQ2B20-15DCZ
VERIN COMPACT D20 C15 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d20 c15 detection magnetique
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C15 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d20 c15 detection magnetique
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre15 mm
Pression maxi de service10 bar
53,61 € HT
/ unité
64,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours