Vérin compact SMC C55B63-45M
C(D)55 Vérin compact (ISO 21287)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :C55B63-45M
Rubix :0338-2282665
Fabricant :C55B63-45M

Résumé technique
| Type | verin compact iso d63 c45 tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 45 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT ISO D63 C45 TIGE FILETE
Ce vérin compact SMC de la série C55 est conçu pour répondre aux besoins des applications industrielles exigeantes. Sa conception robuste et son entretien simplifié en font un choix idéal pour les professionnels cherchant à maximiser la productivité tout en minimisant les interruptions.
Caractéristiques:
Ce vérin se distingue par son aimant intégré et sa compatibilité avec divers types de montage, offrant une grande flexibilité d'utilisation. Il est également équipé d'un système de circlip qui facilite l'entretien. Sa résistance à la charge latérale est équivalente à celle des modèles CQ2, tout en permettant l'installation de détecteurs sur les quatre faces du tube.
Spécifications:
• Type : double effet, simple tige
• Course du cylindre : 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm
• Alésage : 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
• Montage : trou traversant/extrémités taraudées
• Type d’amortissement : amortissement élastique à chaque extrémité
• Pression maximale : 1,0 MPa
• Température d'utilisation : sans détecteur -10 à 70 °C ; avec détecteur -10 à 60 °C
Normes:
Conforme à la norme ISO 21287, ce vérin compact est conçu pour satisfaire aux exigences de qualité et de performance des applications industrielles modernes.
Informations sur la marque:
Fondée en 1959, SMC est aujourd'hui le leader mondial des solutions d'automatisation pneumatique et électrique. Avec une présence dans plus de 80 pays et des centres de production dans le monde entier, SMC se distingue par son innovation continue et son engagement envers la durabilité. Ses produits sont conçus pour optimiser les processus industriels, améliorer l'efficacité énergétique et répondre aux exigences des clients dans divers secteurs, de l'automobile à la pharmaceutique.
Caractéristiques:
Ce vérin se distingue par son aimant intégré et sa compatibilité avec divers types de montage, offrant une grande flexibilité d'utilisation. Il est également équipé d'un système de circlip qui facilite l'entretien. Sa résistance à la charge latérale est équivalente à celle des modèles CQ2, tout en permettant l'installation de détecteurs sur les quatre faces du tube.
Spécifications:
• Type : double effet, simple tige
• Course du cylindre : 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm
• Alésage : 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
• Montage : trou traversant/extrémités taraudées
• Type d’amortissement : amortissement élastique à chaque extrémité
• Pression maximale : 1,0 MPa
• Température d'utilisation : sans détecteur -10 à 70 °C ; avec détecteur -10 à 60 °C
Normes:
Conforme à la norme ISO 21287, ce vérin compact est conçu pour satisfaire aux exigences de qualité et de performance des applications industrielles modernes.
Informations sur la marque:
Fondée en 1959, SMC est aujourd'hui le leader mondial des solutions d'automatisation pneumatique et électrique. Avec une présence dans plus de 80 pays et des centres de production dans le monde entier, SMC se distingue par son innovation continue et son engagement envers la durabilité. Ses produits sont conçus pour optimiser les processus industriels, améliorer l'efficacité énergétique et répondre aux exigences des clients dans divers secteurs, de l'automobile à la pharmaceutique.
C(D)55, Compact Cylinder ISO Standard (ISO 21287) Configurator
Points forts
• Compact et conforme à la norme ISO 21287.
• Aimant intégré pour une détection aisée.
• Système de circlip pour un entretien rapide et simplifié.
• Possibilité d'installation de détecteurs sur les quatre faces.
• Grande résistance à la charge latérale.
• Conception robuste pour une longue durée de vie.
• Aimant intégré pour une détection aisée.
• Système de circlip pour un entretien rapide et simplifié.
• Possibilité d'installation de détecteurs sur les quatre faces.
• Grande résistance à la charge latérale.
• Conception robuste pour une longue durée de vie.
Applications
Idéal pour les environnements industriels, ce produit est conçu pour des applications où l'espace est limité. Il convient parfaitement aux systèmes automatisés de manutention, aux lignes de production et à d'autres équipements nécessitant une précision et une fiabilité élevées.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact iso d63 c45 tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 45 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,74 € HT
/ unité
178,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours