Vérin compact SMC CDLQA32TF-50D-B
Vérin Compact série CLQ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDLQA32TF-50D-B
Rubix :0338-2281154
Fabricant :00762580

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT AVEC BLOQUEUR CLQ CDLQA32TF-50D-B
Les vérins compacts de la série CLQ, également dotés de la fonction de verrouillage, ont été conçus pour réduire la longueur totale. La longueur totale du modèle obtenue est la même que celle du vérin compact CQ2. Le modèle CLQ est disponible dans 5 alésages différents allant de 40 à 100 mm et il est compatible avec les détecteurs.
Verin compact avec bloqueur serie clq
Points forts
-Profil bas avec unité de verrouillage compacte
Deux types de montage
Le verrouillage est possible dans n'importe quelle position sur toute la course
Le sens de verrouillage est sélectionnable
Déverrouillage manuel facile
Deux types de montage
Le verrouillage est possible dans n'importe quelle position sur toute la course
Le sens de verrouillage est sélectionnable
Déverrouillage manuel facile
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
513,84 € HT
/ unité
616,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours