Références
SMC :CQ2B50TF-30DZ
Rubix :0338-2175921
Fabricant :00717065
EAN :3618035688031
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D50 C30
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d50 c30 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,88 € HT
/ unité
104,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours