Vérin compact SMC MGPL63TF-25Z

Vérin Compact Guidé MGP

Voir les informations techniques
Références
SMC :MGPL63TF-25Z
Rubix :0338-2256712
Fabricant :00936205
EAN :3618035915304
VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPL63TF-25Z
Résumé technique
Typedouble effet
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE MGP-Z MGPL63TF-25Z


SMC améliore son vérin guidé, série MGP. La série MGP-Z est jusqu'à 17 % plus légère et offre des gains d'espace grâce à des tiges guidées plus courtes, sans impact sur la variété de fonctions, la robustesse et la performance de qualité de la série originale. L'adaptation désormais directe des détecteurs de type arrondi sur le vérin MGP-Z, élimine le besoin de recourir à des fixations de montage et réduit les coûts de main d'œuvre. Le problème courant de mauvais positionnement des détecteurs est amoindri grâce à l'utilisation du détecteur statique double visualisation D-M9*W. La série MGP-Z comporte une variété d'options et de caractéristiques standards tels que trois types de guides, quatre conceptions de montage, un raccordement en deux sens et des versions sans cuivre ni fluor.
Verin compact guide serie mgp-z

Applications

Elle convient à diverses industries comme l'automatisation générale et l'automobile et plusieurs types d'applications comprenant la poussée et le levage en douceur, la charge latérale en fonctionnement comme butée en cas d'impact, ou le déplacement minimisé de la plaque.

Informations techniques


Attributs
Typedouble effet
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Pression maxi de service10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
636,91 HT
/ unité
764,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours