Vérin compact SMC CDQ2A63TF-25DMZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A63TF-25DMZ
Rubix :0338-2390078
Fabricant :00789410
VERIN COMPACT D63 C25 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d63 c25 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D63 C25 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d63 c25 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
157,70 € HT
/ unité
189,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours