Références
Festo :ADN-32-50-I-P-A
Rubix :0326-2180846
Fabricant :536285
EAN :4052568087821
Détails articles : VERIN COMPACT ISO D32 C50 MAGNETIQUE
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact iso d32 c50 magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,36 € HT
/ unité
115,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h