Vérin compact Festo ADVU-20-50-P-A

Cylindre compact ADVU

Voir les informations techniques
Références
Festo :ADVU-20-50-P-A
Rubix :0326-2045238
Fabricant :156521
EAN :4052568117870
VERIN COMPACT ADVU-20-50-P-A DOUBLE EFFET 156521
Résumé technique
Typeverin compact advu-20-50-p-a double effet 156521
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ADVU-20-50-P-A DOUBLE EFFET 156521


Vérin compact ADVU  pour détection sans contact, Extrémité de tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=16 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Mode de fonctionnement=à double effet

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact advu-20-50-p-a double effet 156521
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,75 HT
/ unité
256,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours