Vérin compact SMC CDQ2B100TF-30DCZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2B100TF-30DCZ
Rubix :0338-2257223
Fabricant :00789861



Résumé technique
| Type | verin compact d100 c30 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D100 C30 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d100 c30 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,89 € HT
/ unité
291,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours