Références
Festo :ADVU-20-25-P-A
Rubix :0326-2179780
Fabricant :156518
EAN :4052568117849

Détails articles : VERIN COMPACT ADVU-20-25-P-A DOUBLE EFFET 156518
Vérin compact ADVU pour détection sans contact, Extrémité de tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=16 mm, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent, Mode de fonctionnement=à double effet
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact advu-20-25-p-a double effet 156518 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,05 € HT
/ unité
241,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours