Références
SMC :CQ2B100TF-10DCZ
Rubix :0338-2504903
Fabricant :CQ2B100TF-10DCZ

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT D100 C:10
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Points forts
Double effet, simple tige, vérin compact
Capable de s'arrêter automatiquement
Capable de s'arrêter automatiquement
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | 60 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,09 € HT
/ unité
200,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours