Vérin compact Festo ADN-32-50-A-P-A

Cylindre compact ADN

Voir les informations techniques

Références

Festo :ADN-32-50-A-P-A
Rubix :0326-2180842
Fabricant :536275
EAN :4052568087784
VERIN COMPACT ISO 32 C50 MAGN TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact iso 32 c50 magn tige filete
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm

Détails articles : VERIN COMPACT ISO 32 C50 MAGN TIGE FILETE


Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact iso 32 c50 magn tige filete
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
112,43 € HT
/ unité
134,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h