Vérin compact SMC CQ2WA25-35D

Vérin Compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CQ2WA25-35D
Rubix :0338-2086131
Fabricant :00222903
VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D25 C35
Résumé technique
Typecylindre compact
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre35 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D25 C35


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entiérement été reconé§ue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entiérement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 é  13% selon le modéle sélectionné. Tous les vérins CQ2 é  l'alésage compris entre é' 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir é  des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre é' 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été coné§ue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut étre ainsi réalisé sans erreur gré¢ce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiéne lors des opérations d'installation et de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre35 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,30 HT
/ unité
91,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours