Vérin compact SMC CQ2WB50TF-15DZ

Vérin Compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CQ2WB50TF-15DZ
Rubix :0338-2397019
Fabricant :00799793
VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D50 C15
Résumé technique
Typeverin compact tige traversante d50 c15
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VERIN COMPACT TIGE TRAVERSANTE D50 C15


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l'alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d'installation et de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact tige traversante d50 c15
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre15 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,23 HT
/ unité
143,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours