Vérin compact SMC CDQ2B32TF-30DMZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B32TF-30DMZ
Rubix :0338-2176470
Fabricant :00790993
EAN :3618035826419
VERIN COMPACT D32 C30 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d32 c30 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C30 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d32 c30 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre30 mm
Pression maxi de service10 bar
74,43 HT
/ unité
89,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours