Vérin compact SMC CDQ2B20-15DMZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2B20-15DMZ
Rubix :0338-2176457
Fabricant :CDQ2B20-15DMZ
EAN :3618035830089
VERIN COMPACT D20 C15 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d20 c15 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre15 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C15 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d20 c15 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre15 mm
48,04 € HT
/ unité
57,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours