Références
Festo :DPDM-20-5-S-PA
Rubix :0326-2560012
Fabricant :4840807
EAN :4052568293383
Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-20-5-S-PA
Points forts
Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact dpdm-20-5-s-pa |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,53 € HT
/ unité
129,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours