Vérin compact SMC CDQ2B180TF-50DCZ

Vérin compact CDQ2B180TF

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDQ2B180TF-50DCZ
Rubix :0338-2197803
Fabricant :00790373
VERIN COMPACT D180 C50 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin180 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D180 C50 DETECTION MAGNETIQUE


Suite à un examen de notre populaire série de vérins compacts CQ2, nos ingénieurs en recherche et développement ont entièrement redessiné la gamme complète de vérins afin de vous apporter encore plus d'avantages en termes de performances et d'options de vérins. La principale différence entre la nouvelle gamme CQ2 et l'ancien modèle est le corps entièrement redessiné, qui offre de meilleures possibilités de montage de l'interrupteur automatique, ainsi qu'une réduction globale du poids du vérin de 5 à 13 % selon le modèle. Désormais, tous les vérins CQ2 de Ø 32 à 200 mm sont conçus avec des rainures de glissement qui peuvent accueillir des interrupteurs automatiques sur les quatre côtés du vérin, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des supports d'interrupteur automatique. Et, pour les alésages plus petits, entre Ø 12 et 25 mm, des rainures ont également été intégrées dans la nouvelle conception du corps pour permettre l'installation d'interrupteurs automatiques sans support sur deux surfaces. Conçu pour être utilisé avec nos interrupteurs automatiques à semi-conducteurs bicolores faciles à régler, le canal d'interrupteur automatique intégré assure une protection totale contre les dommages accidentels potentiels et améliore la santé et la sécurité au cours des procédures d'installation et de maintenance.

Points forts

Compact, double effet, simple tige, grand alésageTailles d'alésage (mm) : 125, 140, 160, 180, 200Course standard (mm) : 10 à 300Tarifs des orifices : Rc, NPT, GCPeut monter de petits interrupteurs automatiques sur 4 surfaces.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin180 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
675,06 € HT
/ unité
810,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours