Vérin compact SMC CQ2KB25-50D
Actionneurs linéaires CQ2-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CQ2KB25-50D
Rubix :0338-2097689
Fabricant :CQ2KB25-50D
EAN :3618035684767

Résumé technique
| Type | verin compact d25 c50 anti rotation |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D25 C50 ANTI ROTATION
Cylindre compact, double effet, barre de piston simple, antirotation, rainure pour interrupteur d'approche
C(D)Q2K, vérin compact, double effet, tige simple, configurateur non rotatif
Points forts
Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d25 c50 anti rotation |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,11 € HT
/ unité
130,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours