Vérin compact SMC CDQ2B100TF-20DZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2B100TF-20DZ
Rubix :0338-2176035
Fabricant :00717286
EAN :3618035833820

Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D100 C20 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d100 c20 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,66 € HT
/ unité
259,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours