Références
Festo :ADN-40-50-I-PPS-A
Rubix :0326-2565662
Fabricant :572670
EAN :4052568218911
Détails articles : VERIN COMPACT ADN-40-50-I-PPS-A
Vérin compact ADN avec détection de position, tige de piston filetée. Course=10 mm, Diamètre de piston=12 mm, Filetage de tige de piston=M5, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact adn-40-50-i-pps-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,00 € HT
/ unité
159,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours