Vérin compact SMC CDQ2A80TF-25DMZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2A80TF-25DMZ
Rubix :0338-2389993
Fabricant :CDQ2A80TF-25DMZ

Résumé technique
| Type | verin compact d80 c25 detection magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D80 C25 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d80 c25 detection magnetique tige filete |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,26 € HT
/ unité
222,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours