Références
SMC :CQ2B40TF-35DZ
Rubix :0338-2175883
Fabricant :CQ2B40TF-35DZ
EAN :3618035689267
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D40 C35
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Points forts
-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible
Autocommutateur possible
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d40 c35 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,53 € HT
/ unité
95,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours