Vérin compact SMC CDQ2A63TF-50DCZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A63TF-50DCZ
Rubix :0338-2257189
Fabricant :00789439
EAN :3618035836296
VERIN COMPACT D63 C50 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d63 c50 detection magnetique
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D63 C50 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d63 c50 detection magnetique
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
173,49 HT
/ unité
208,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours