Vérin compact SMC CQ2A32TF-50DCZ

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A32TF-50DCZ
Rubix :0338-2504950
Fabricant :CQ2A32TF-50DCZ
VERIN COMPACT D32 C:50

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D32 C:50


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

Double effet, simple tige, vérin compact
Capacité d'auto-commutation

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
63,52 € HT
/ unité
76,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours