Vérin compact SMC CDQ2A25-40DCZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A25-40DCZ
Rubix :0338-2389780
Fabricant :CDQ2A25-40DCZ
VERIN COMPACT D25 C40 DETECTION MAGNETIQUE

Résumé technique

Typeverin compact d25 c40 detection magnetique
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D25 C40 DETECTION MAGNETIQUE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d25 c40 detection magnetique
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre40 mm
Pression maxi de service10 bar
69,84 € HT
/ unité
83,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours