Références
SMC :CDQ2B32TF-5DMZ
Rubix :0338-2390229
Fabricant :00791038

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D32 C5 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 5 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,38 € HT
/ unité
78,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours