Références
SMC :CDQ2A25-20DZ
Rubix :0338-2257024
Fabricant :CDQ2A25-20DZ
EAN :3618035844925

Résumé technique
| Type | verin compact d25 c20 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D25 C20 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d25 c20 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,84 € HT
/ unité
64,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours