Vérin compact Festo DPDM-16-10-P-PA

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

Festo :DPDM-16-10-P-PA
Rubix :0326-2559989
Fabricant :4833322
EAN :4052568293123
VERIN COMPACT DPDM-16-10-P-PA

Résumé technique

Typeverin compact dpdm-16-10-p-pa
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre10 mm

Détails articles : VERIN COMPACT DPDM-16-10-P-PA


Points forts

Versions double effet et simple effet
Avec ou sans protection contre la rotation
Facilité d'interchangeabilité par rapport au vérin compact DMM
Facilité de montage grâce à une gamme d'interfaces de montage
En option : résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact dpdm-16-10-p-pa
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre10 mm
103,49 € HT
/ unité
124,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours