Vérin compact SMC CDQ2A16-20DMZ

Vérin compact CQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CDQ2A16-20DMZ
Rubix :0338-2256995
Fabricant :00779100
EAN :3618035845717
VERIN COMPACT D16 C20 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d16 c20 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre20 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D16 C20 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2-z

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d16 c20 detection magnetique tige filete
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre20 mm
51,08 HT
/ unité
61,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours