Vérin compact SMC CQ2B12-10S

Vérin compact

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B12-10S
Rubix :0338-2099160
Fabricant :CQ2B12-10S
EAN :3618035695640
VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE RENTRE D12 C10

Résumé technique

Typeverin compact simple effet tige rentre d12 c10
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT SIMPLE EFFET TIGE RENTRE D12 C10


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation.  Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Verin compact serie cq2

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact simple effet tige rentre d12 c10
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre10 mm
Pression maxi de service10 bar
28,56 € HT
/ unité
34,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours