Vérin compact SMC CDQ2A100TF-25DMZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2A100TF-25DMZ
Rubix :0338-2389918
Fabricant :CDQ2A100TF-25DMZ

Résumé technique
| Type | standard |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D100 C25 DETECTION MAGNETIQUE TIGE FILETE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | standard |
|---|---|
| Diamètre vérin | 100 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,05 € HT
/ unité
273,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours