Vérin compact SMC CQ2KB16-10DM

Actionneurs linéaires CQ2-Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2KB16-10DM
Rubix :0338-2049594
Fabricant :CQ2KB16-10DM
EAN :3618035685177
VERIN COMPACT D16 C10 ANTI ROTATION TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d16 c10 anti rotation tige filete
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre10 mm

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D16 C10 ANTI ROTATION TIGE FILETE


Cylindre compact, double effet, barre de piston simple, antirotation, rainure pour interrupteur d'approche
C(D)Q2K, vérin compact, double effet, tige simple, configurateur non rotatif

Points forts

Vérin compact, double effet, simple tige
Tailles d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Plage de course standard : 5 à 100
Filetage des orifices : M ; Rc, NPT ou G
Possibilité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d16 c10 anti rotation tige filete
Diamètre vérin16 mm
Course du cylindre10 mm
67,05 € HT
/ unité
80,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours