Vérin compact SMC CQ2B180TF-125DCZ

Vérin Compact CQ2B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CQ2B180TF-125DCZ
Rubix :0338-2176514
Fabricant :00797013
VERIN COMPACT D180 C125

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin180 mm
Course du cylindre125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN COMPACT D180 C125


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entiérement été reconé§ue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entiérement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 é  13% selon le modéle sélectionné. Tous les vérins CQ2 é  l'alésage compris entre é' 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir é  des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre é' 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été coné§ue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut étre ainsi réalisé sans erreur gré¢ce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiéne lors des opérations d'installation et de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin180 mm
Course du cylindre125 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
675,22 € HT
/ unité
810,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours