Vérin compact SMC CDQ2KA40TF-10DMZ

Vérin Compact CDQ2K

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDQ2KA40TF-10DMZ
Rubix :0338-2387379
Fabricant :00793391
VERIN COMPACT D40 C10 DETECTION MAGN ANTI ROTATION TIGE FILETE

Résumé technique

Typeverin compact d40 c10 detection magn anti rotation tige filete
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D40 C10 DETECTION MAGN ANTI ROTATION TIGE FILETE


Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entiérement été reconé§ue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entiérement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 é  13% selon le modéle sélectionné. Tous les vérins CQ2 é  l'alésage compris entre é' 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n'est donc plus nécessaire de recourir é  des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre é' 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été coné§ue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut étre ainsi réalisé sans erreur gré¢ce au témoin signalant la plage d'utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d'améliorer sécurité et hygiéne lors des opérations d'installation et de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d40 c10 detection magn anti rotation tige filete
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
138,76 HT
/ unité
166,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours